80,08 €/ Unitéhors TVA
96,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | 1 |
Série | N-Eupex |
Type | 1 |
Type | Bride |
Alésage | 24 mm |
Longueur du moyeu | 35 mm |
Couple nominal continue | 140 Nm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Vitesse de rotation max. | 6600 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 1.22 kg |
Version | Partie 1 |
Taille | 95 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |