138,02 €/ Unitéhors TVA
167,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | 10 |
Série | N-Eupex |
Type | 10 |
Type | Bride |
Couple nominal continue | 85 Nm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Vitesse de rotation max. | 7200 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 0.515 kg |
Version | Partie 10 |
Taille | 80 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |