Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 10, Fonte grise, 68mm Diamètre extérieur, 1XH10-0AA0

  • ERIKS:14155415
Image 1
Ajouter à la liste

123,02 €/ Unitéhors TVA

148,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
10
Série
N-Eupex
Type
10
Type
Bride
Couple nominal continue
48 Nm
Diamètre extérieur
68 mm
Vitesse de rotation max.
8400 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
0.31 kg
Version
Partie 10
Taille
68
Standard
DIN ISO 21940-11