Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 10, Fonte grise, 520mm Diamètre extérieur, 0XH10-0AA0

  • ERIKS:14155992
Image 1
Ajouter à la liste

3 428,90 €/ Unitéhors TVA

4 148,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
10
Série
N-Eupex
Type
10
Type
Bride
Couple nominal continue
32400 Nm
Diamètre extérieur
520 mm
Vitesse de rotation max.
1500 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
69.5 kg
Version
Partie 10
Taille
520
Standard
DIN ISO 21940-11