2 779,81 €/ Unitéhors TVA
3 363,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | 1 |
Série | N-Eupex |
Type | 1 |
Type | Bride |
Longueur du moyeu | 210 mm |
Couple nominal continue | 32400 Nm |
Diamètre extérieur | 520 mm |
Vitesse de rotation max. | 1500 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Version | Partie 1 |
Taille | 520 |