Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 10, Fonte grise, 480mm Diamètre extérieur, 8XH20-0AA0

  • ERIKS:14155972
Image 1
Ajouter à la liste

2 813,33 €/ Unitéhors TVA

3 404,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
10
Série
N-Eupex
Type
10
Type
Bride
Couple nominal continue
25100 Nm
Diamètre extérieur
480 mm
Vitesse de rotation max.
1800 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
56.5 kg
Version
Partie 10
Taille
480
Standard
DIN ISO 21940-11