2 252,42 €/ Unitéhors TVA
2 725,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | 10 |
Série | N-Eupex |
Type | 10 |
Type | Bride |
Couple nominal continue | 19000 Nm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Vitesse de rotation max. | 1800 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 42.5 kg |
Version | Partie 10 |
Taille | 440 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |