Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 2, Fonte grise, 400mm Diamètre extérieur, 160mm Moyeu LG, 6XB20-0AA0

  • ERIKS:14155926
Image 1
Ajouter à la liste

954,24 €/ Unitéhors TVA

1 154,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
2
Série
N-Eupex
Type
2
Type
Bride
Longueur du moyeu
160 mm
Couple nominal continue
14000 Nm
Diamètre extérieur
400 mm
Vitesse de rotation max.
2000 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
55 kg
Version
Partie 2
Taille
400
Standard
DIN ISO 21940-11