Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 2, Fonte grise, 400mm Diamètre extérieur, 6XB10-0AA0

  • ERIKS:14155925
Image 1
Ajouter à la liste

953,80 €/ Unitéhors TVA

1 154,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
2
Série
N-Eupex
Type
2
Type
Bride
Couple nominal continue
14000 Nm
Diamètre extérieur
400 mm
Vitesse de rotation max.
2000 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Version
Partie 2
Taille
400