Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 400 partie 2+3 ND2=250 D2=98

  • ERIKS:14155922
Image 1
Ajouter à la liste

1 588,34 €/ Unitéhors TVA

1 921,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
2+3
Série
N-Eupex
Type
2+3
Type
Bride
Couple nominal continue
14000 Nm
Diamètre extérieur
400 mm
Vitesse de rotation max.
2000 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Version
Partie 2+3
Taille
400