Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 2+3, Fonte grise, 400mm Diamètre extérieur, 6WB10-0AA0

  • ERIKS:14155921
Image 1
Ajouter à la liste

1 589,66 €/ Unitéhors TVA

1 923,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
2+3
Série
N-Eupex
Type
2+3
Type
Bride
Couple nominal continue
14000 Nm
Diamètre extérieur
400 mm
Vitesse de rotation max.
2000 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Version
Partie 2+3
Taille
400