Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 32+10, Fonte grise, 350mm Diamètre extérieur, 236mm Moyeu LG, 5WE10-0LA0

  • ERIKS:14155899
Image 1
Ajouter à la liste

5 626,65 €/ Unitéhors TVA

6 808,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
32+10
Série
N-Eupex
Type
32+10
Type
Bride
Longueur du moyeu
236 mm
Couple nominal continue
10800 Nm
Diamètre extérieur
350 mm
Vitesse de rotation max.
2400 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Version
Partie 32+10
Taille
350