4 868,20 €/ Unitéhors TVA
5 890,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | 32+10 |
Série | N-Eupex |
Type | 32+10 |
Type | Bride |
Longueur du moyeu | 236 mm |
Couple nominal continue | 10800 Nm |
Diamètre extérieur | 350 mm |
Vitesse de rotation max. | 2400 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 165 kg |
Version | Partie 32+10 |
Taille | 350 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |