Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 10, Fonte grise, 350mm Diamètre extérieur, 5XH10-0AA0

  • ERIKS:14155906
Image 1
Ajouter à la liste

1 348,46 €/ Unitéhors TVA

1 631,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
10
Série
N-Eupex
Type
10
Type
Bride
Couple nominal continue
10800 Nm
Diamètre extérieur
350 mm
Vitesse de rotation max.
2400 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
25.7 kg
Version
Partie 10
Taille
350
Standard
DIN ISO 21940-11