1 128,86 €/ Unitéhors TVA
1 365,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | 1 |
Série | N-Eupex |
Type | 1 |
Type | Bride |
Longueur du moyeu | 140 mm |
Couple nominal continue | 10800 Nm |
Diamètre extérieur | 350 mm |
Vitesse de rotation max. | 2400 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Version | Partie 1 |
Taille | 350 |