Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 2, Fonte grise, 315mm Diamètre extérieur, 125mm Moyeu LG, 4XB10-0AA0

  • ERIKS:14155871
Image 1
Ajouter à la liste

526,86 €/ Unitéhors TVA

637,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
2
Série
N-Eupex
Type
2
Type
Bride
Longueur du moyeu
125 mm
Couple nominal continue
7100 Nm
Diamètre extérieur
315 mm
Vitesse de rotation max.
2500 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
28 kg
Version
Partie 2
Taille
315
Standard
DIN ISO 21940-11