Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 32+10, Fonte grise, 315mm Diamètre extérieur, 150mm Moyeu LG, 4WE10-0HA0

  • ERIKS:14155866
Image 1
Ajouter à la liste

2 784,22 €/ Unitéhors TVA

3 368,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
32+10
Série
N-Eupex
Type
32+10
Type
Bride
Longueur du moyeu
150 mm
Couple nominal continue
7100 Nm
Diamètre extérieur
315 mm
Vitesse de rotation max.
2500 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Version
Partie 32+10
Taille
315