2 349,43 €/ Unitéhors TVA
2 842,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | 32+10 |
Série | N-Eupex |
Type | 32+10 |
Type | Bride |
Longueur du moyeu | 150 mm |
Couple nominal continue | 7100 Nm |
Diamètre extérieur | 315 mm |
Vitesse de rotation max. | 2500 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 69 kg |
Version | Partie 32+10 |
Taille | 315 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |