Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 315 partie 2+3 ND2=165 D2=52

  • ERIKS:14155863
Image 1
Ajouter à la liste

878,40 €/ Unitéhors TVA

1 062,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
2+3
Série
N-Eupex
Type
2+3
Type
Bride
Couple nominal continue
7100 Nm
Diamètre extérieur
315 mm
Vitesse de rotation max.
2500 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Version
Partie 2+3
Taille
315