Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 10, Fonte grise, 315mm Diamètre extérieur, 4XH10-0AA0

  • ERIKS:14155875
Image 1
Ajouter à la liste

1 104,16 €/ Unitéhors TVA

1 336,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
10
Série
N-Eupex
Type
10
Type
Bride
Couple nominal continue
7100 Nm
Diamètre extérieur
315 mm
Vitesse de rotation max.
2500 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
19.1 kg
Version
Partie 10
Taille
315
Standard
DIN ISO 21940-11