Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 32+10, Fonte grise, 280mm Diamètre extérieur, 150mm Moyeu LG, 3WE10-0FA0

  • ERIKS:14155827
Image 1
Ajouter à la liste

1 988,73 €/ Unitéhors TVA

2 406,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
32+10
Série
N-Eupex
Type
32+10
Type
Bride
Longueur du moyeu
150 mm
Couple nominal continue
5500 Nm
Diamètre extérieur
280 mm
Vitesse de rotation max.
3000 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
66.5 kg
Version
Partie 32+10
Taille
280
Standard
DIN ISO 21940-11