Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 32+10, Fonte grise, 225mm Diamètre extérieur, 118mm Moyeu LG, 1WE10-0DA0

  • ERIKS:14155747
Image 1
Ajouter à la liste

1 228,51 €/ Unitéhors TVA

1 486,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
32+10
Série
N-Eupex
Type
32+10
Type
Bride
Longueur du moyeu
118 mm
Couple nominal continue
2300 Nm
Diamètre extérieur
225 mm
Vitesse de rotation max.
3600 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
36 kg
Version
Partie 32+10
Taille
225
Standard
DIN ISO 21940-11