2 128,07 €/ Unitéhors TVA
2 574,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | 32+10 |
Série | N-Eupex |
Type | 32+10 |
Type | Bride |
Longueur du moyeu | 118 mm |
Couple nominal continue | 1950 Nm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Vitesse de rotation max. | 4000 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Version | Partie 32+10 |
Taille | 200 |