Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 32+10, Fonte grise, 200mm Diamètre extérieur, 118mm Moyeu LG, 0WE10-0FA0

  • ERIKS:14155701
Image 1
Ajouter à la liste

1 693,29 €/ Unitéhors TVA

2 048,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
32+10
Série
N-Eupex
Type
32+10
Type
Bride
Longueur du moyeu
118 mm
Couple nominal continue
1950 Nm
Diamètre extérieur
200 mm
Vitesse de rotation max.
4000 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Version
Partie 32+10
Taille
200