Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 10, Fonte grise, 200mm Diamètre extérieur, 0XH10-0AA0

  • ERIKS:14155714
Image 1
Ajouter à la liste

448,02 €/ Unitéhors TVA

542,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
10
Série
N-Eupex
Type
10
Type
Bride
Couple nominal continue
1950 Nm
Diamètre extérieur
200 mm
Vitesse de rotation max.
4000 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
5.75 kg
Version
Partie 10
Taille
200
Standard
DIN ISO 21940-11