Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 32+10, Fonte grise, 180mm Diamètre extérieur, 95mm Moyeu LG, 8WE10-0DA0

  • ERIKS:14155655
Image 1
Ajouter à la liste

1 083,88 €/ Unitéhors TVA

1 311,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
32+10
Série
N-Eupex
Type
32+10
Type
Accouplement
Longueur du moyeu
95 mm
Couple nominal continue
1250 Nm
Diamètre extérieur
180 mm
Vitesse de rotation max.
4500 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Version
Partie 32+10
Taille
180