Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 32+10, Fonte grise, 180mm Diamètre extérieur, 95mm Moyeu LG, 8WE10-0CA0

  • ERIKS:14155654
Image 1
Ajouter à la liste

874,86 €/ Unitéhors TVA

1 058,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
32+10
Série
N-Eupex
Type
32+10
Type
Accouplement
Longueur du moyeu
95 mm
Couple nominal continue
1250 Nm
Diamètre extérieur
180 mm
Vitesse de rotation max.
4500 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
22.8 kg
Version
Partie 32+10
Taille
180
Standard
DIN ISO 21940-11