Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 10, Fonte grise, 180mm Diamètre extérieur, 8XH10-0AA0

  • ERIKS:14155667
Image 1
Ajouter à la liste

380,99 €/ Unitéhors TVA

461,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
10
Série
N-Eupex
Type
10
Type
Accouplement
Couple nominal continue
1250 Nm
Diamètre extérieur
180 mm
Vitesse de rotation max.
4500 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
3.7 kg
Version
Partie 10
Taille
180
Standard
DIN ISO 21940-11