318,82 €/ Unitéhors TVA
385,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | 10 |
Série | N-Eupex |
Type | 10 |
Type | Accouplement |
Couple nominal continue | 840 Nm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Vitesse de rotation max. | 5100 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 3.1 kg |
Version | Partie 10 |
Taille | 160 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |