Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 10, Fonte grise, 140mm Diamètre extérieur, 6XH10-0AA0

  • ERIKS:14155581
Image 1
Ajouter à la liste

265,90 €/ Unitéhors TVA

321,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
10
Série
N-Eupex
Type
10
Type
Accouplement
Couple nominal continue
500 Nm
Diamètre extérieur
140 mm
Vitesse de rotation max.
5800 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
2.26 kg
Version
Partie 10
Taille
140
Standard
DIN ISO 21940-11