Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 6, Fonte grise, 125mm Diamètre extérieur, 5XF00-0AC0

  • ERIKS:14155530
Image 1
Ajouter à la liste

321,46 €/ Unitéhors TVA

388,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
6
Série
N-Eupex
Type
6
Type
Zwischenstück
Couple nominal continue
345 Nm
Diamètre extérieur
125 mm
Vitesse de rotation max.
6100 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Version
Partie 6
Taille
125
s
180 mm