539,74 €/ Unitéhors TVA
653,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | 32+10 |
Série | N-Eupex |
Type | 32+10 |
Type | Accouplement |
Longueur du moyeu | 75 mm |
Couple nominal continue | 345 Nm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Vitesse de rotation max. | 6100 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 8.9 kg |
Version | Partie 32+10 |
Taille | 125 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |