14,43 €/ Unitéhors TVA
17,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLENDER |
Série | Bipex |
Type | Elément élastique |
Taille | 97 |
Dureté | 92 Shore A |
Diamètre extérieur | 97 mm |
Matériau | PUR |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 80 °C |
Couple nominal continue | 220 Nm |
Poids | 0.034 kg |