Eriks
FLENDER

FLENDER Couronne dentée pour accouplement Bipex taille 127

  • ERIKS:23486538
Image 1
Ajouter à la liste

28,88 €/ Unitéhors TVA

34,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLENDER
Série
Bipex
Type
Elément élastique
Taille
127
Dureté
92 Shore A
Diamètre extérieur
127 mm
Matériau
PUR
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 80 °C
Couple nominal continue
550 Nm
Poids
0.082 kg