Eriks
FLANGEGUARDS

FLANGEGUARDS Sureband Marine DN125-DN200 & 4"- 8"

  • ERIKS:15091304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SUREBAND Marine est une solution simple et économique conçue pour remédier aux limites courantes des bandes anti-projection traditionnelles, tout en assurant la conformité aux exigences de sécurité SOLAS. Elle a été rigoureusement testée sous pression et prouvée apte à diffuser en toute sécurité des fuites jusqu’à 100 bar. Sa technologie de diffusion PDT empêche les projections directes et latérales, améliorant ainsi la sécurité globale.

Le produit est fourni en largeur standard de 50 mm. Il ne nécessite qu’une couverture de 10 mm de chaque côté de l’espace entre brides pour diffuser efficacement la pression, supprimant ainsi la nécessité de couvrir toute la largeur de la bride.

Un système de fixation auto-agrippant robuste permet une installation et un retrait rapides, tout en offrant une forte résistance au cisaillement afin de garantir un maintien sûr sur des conduites verticales et horizontales, même en cas de défaillance de la bride.

SUREBAND Marine est disponible en trois tailles standard, conçues pour s’adapter à presque toutes les configurations de brides courantes, éliminant ainsi le besoin de mesures ou relevés sur site.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLANGEGUARDS
Température maximale
85 °C