Eriks
FLANGEGUARDS

FLANGEGUARDS Protek Sureband Steel PN64 DN350

  • ERIKS:14857232
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SUREBAND Steel est composé d’une bande en acier inoxydable robuste avec une maille interne en acier inoxydable, comprimée contre la bride pour une protection fiable. La maille sertie au centre comble l’espace entre les brides, empêche les projections directes et latérales et diffuse rapidement la pression en un écoulement sécurisé goutte à goutte.

Conçu pour les conduites haute pression, il est facile à installer, réutilisable et constitue une solution durable. Testé contre les fuites jusqu’à 335 bar.
Ajouter à la liste

218,50 €/ Unitéhors TVA

264,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLANGEGUARDS
Série
PROTEK
Type
SUREBAND STEEL
Température maximale
700 °C
Classe de pression du bride
PN64