Eriks
FLANGEGUARDS

FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear PN25 DN300

  • ERIKS:14857276
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SUREBAND Clear est fabriqué entièrement à partir de matériaux PTFE (sans fibre de verre), avec une couche extérieure en ETFE transparent et une maille interne multicouche en ETFE. Cette conception offre une excellente résistance chimique.

La maille interne se comprime contre la bride pour empêcher les projections directes et latérales, tout en diffusant rapidement la pression en un écoulement goutte à goutte sécurisé.

Facile à installer, SUREBAND Clear est équipé de bandes Velcro ultra-résistantes, testées contre les fuites à des pressions supérieures à 75 bar. Il est réutilisable et simple à repositionner.
Ajouter à la liste

66,60 €/ Unitéhors TVA

80,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLANGEGUARDS
Série
PROTEK
Type
SUREBAND CLEAR
Température maximale
200 °C
Classe de pression du bride
PN25