187,50 €/ Unitéhors TVA
226,88 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FK KROMBACH |
Type | 170 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CuZn39Pb2 |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Largeur nominale 2 | 3/8" (10) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN6 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Avec flotteur | Non |
Diamètre du flotteur | 150 mm |
Longueur du levier de flotteur | 565 mm |
Joint | EPDM |
Matériau flotteur | 1.4301 |
Matériau du piston | Laiton |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 6 bar |
Valeur de Kv | 2 m³/h |