Eriks
FK KROMBACH

FK KROMBACH Robinet à flotteur Type: 170 Laiton/EPDM PN6 Fileté (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:10051662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

450,00 €/ Unitéhors TVA

544,50 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FK KROMBACH
Type
170
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CuZn39Pb2
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Fileté (BSPP)
Largeur nominale 2
1" (25)
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN6
Norme de face à face
Norme du fabricant
Avec flotteur
Non
Diamètre du flotteur
180 mm
Longueur du levier de flotteur
670 mm
Joint
EPDM
Matériau flotteur
1.4301
Matériau du piston
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
6 bar
Valeur de Kv
9.5 m³/h