Eriks
FK KROMBACH

FK KROMBACH Désaérateur fig 66 Fonte DN50

  • ERIKS:10051412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7 420,00 €/ Unitéhors TVA

8 978,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FK KROMBACH
Type
66
Modèle
Purgeur d'air et aérateur
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN50
Classe de pression de la bride
PN16
Joint
EPDM
Pression maximale à 20 °C
16 bar
Température maximum de service
80 °C