Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord rapide pour vanne Fixx Lok jusqu'à 345 bar, série CVH en AISI 316, filetage femelle BSP 1/4"

  • ERIKS:12957207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Application
  • Convient aux applications à haute pression
  • Raccord rapide de qualité industrielle pour applications pneumatiques et hydrauliques
  • Convient pour les liquides, les gaz et les produits chimiques
  • Perte de charge minimale grâce à une construction spéciale de la vanne
  • Disponible en SS303, SS316, acier galvanisé et laiton
Plage de température
  • SS303/316 : -20 °C à +200 °C, avec joint FKM
  • Acier zingué : -20 °C à +100 °C, avec joint NBR
  • Laiton : -20 °C à +200 °C, avec joint FKM
Dimensions
  • Versions standard 1/4" à 2
Raccordements
  • Disponible avec un filetage femelle BSP ou NPT en standard
  • Autres types de filetages disponibles sur demande
Accessoires
  • Capuchon anti-poussière disponible en acier et en aluminium
  • Bouchon anti-poussière disponible en aluminium
Interchangeable avec
  • Parker / Snap-tite série H ; selon nos pressions de service spécifiées
Ajouter à la liste

57,53 €/ Unitéhors TVA

69,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
CVH
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
CVH-BF13-CXV
Pression maximum de service
345 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Série H
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide