Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord rapide Fixx Lok type 96, débit ouvert pour vanne d'arrêt d'un seul côté, laiton nickelé, embout de tuyau 6 mm

  • ERIKS:14399218
Image 1
Ajouter à la liste

10,15 €/ Unitéhors TVA

12,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
96
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Fixx Lok 96 series
Extrémité de raccordement
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN7,4
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
507 psi