Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord rapide Fixx Lok type 26, pour vanne d'arrêt unilatérale, laiton, embout 10 mm

  • ERIKS:14378480
Image 1
Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt unilatérale
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton Laiton nickelé sur demande
  • Le type 26 a le profil européen DN7.2
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, en fonction de la température ambiante
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Dimensions standard 6 à 13 mm
Raccordements
  • Disponible avec un raccord cannelé en standard
Interchangeable avec
  • Fixx Lok 25 à obturation unilatérale
  • Parker / Rectus 25KA
  • Cejn 320
Ajouter à la liste

11,81 €/ Unitéhors TVA

14,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Laiton
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Fixx Lok 26 series
Extrémité de raccordement
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement
EURO 7.2 mm
Type de composant
Raccordement tuyau