Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord rapide Fixx Lok type 25, pour les deux côtés vanne de fermeture, laiton nickelé, embout 6 mm

  • ERIKS:14382902
Image 1
Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt des deux côtés
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton nickelé Acier inoxydable sur demande
  • Dispose d'une douille de verrouillage en acier nickelé
  • Le type 25 a le profil européen DN7.4
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, avec joint NBR en standard, en fonction de la température ambiante
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
  • -40 °C à + 150 °C, sur demande avec joint EPDM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Dimensions standard 6 à 13 mm
Raccordements
  • Disponible avec un raccord cannelé en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 25KB
Ajouter à la liste

38,74 €/ Unitéhors TVA

46,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
25
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Fixx Lok 25 series
Extrémité de raccordement
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement
EURO 7.8 mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
507 psi