Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord rapide Fixx Lok type 21, pour vanne de fermeture des deux côtés, AISI 303, embout de tuyau 6 mm

  • ERIKS:14392823
Image 1
Ajouter à la liste

24,26 €/ Unitéhors TVA

29,35 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
21
Matériau
Acier inoxydable (AISI 303)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Fixx Lok 21 series
Extrémité de raccordement
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement
EURO 5.5 mm
Matériau du joint
EPDM
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
507 psi