Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord rapide Fixx Lok type 21, pour vanne d'arrêt unilatérale, laiton, embout de tuyau 9 mm

  • ERIKS:14382857
Image 1
Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt unilatérale
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton Laiton nickelé ou acier inoxydable sur demande
  • Le type 21 a le profil européen DN5
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, en fonction de la température ambiante
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Dimensions standard 4 à 10 mm
Raccordements
  • Disponible avec un raccord cannelé en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 21KA
Ajouter à la liste

11,16 €/ Unitéhors TVA

13,50 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
21
Matériau
Laiton
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Fixx Lok 21 series
Extrémité de raccordement
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement
EURO 5.5 mm
Matériau du joint
NBR
Exécution douille
Dentelé
Flexible diam. int. (DN)
DN09
Pression maximum de service
35 bar