Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord rapide Fixx Lok type 21, pour les deux côtés une vanne d'arrêt, laiton, embout de tuyau 9mm

  • ERIKS:14382867
Image 1
Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt des deux côtés
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton Laiton nickelé ou acier inoxydable sur demande
  • Le type 21 a le profil européen DN5
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, en fonction de la température ambiante
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Dimensions standard 4 à 10 mm
Raccordements
  • Disponible avec un raccord cannelé en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 21KB
Ajouter à la liste

16,20 €/ Unitéhors TVA

19,60 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Laiton
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Fixx Lok 21 series
Extrémité de raccordement
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement
EURO 5.5 mm
Type de composant
Raccordement tuyau