Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord rapide Fixx Lok jusqu'à 241 bar, série CVH en acier, filetage femelle BSP 3/4"

  • ERIKS:12957218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
CVH
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
CVH-BF26-AZN
Pression maximum de service
241 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Série H
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide