Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Raccord rapide de vanne Fixx Lok jusqu'à 168 bar, série CVH en laiton, filetage femelle BSP 1/2"

  • ERIKS:12957201
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
CVH
Matériau
Laiton
Code
CVH-BF21-EXV
Pression maximum de service
168 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Série H
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide