156,24 €/ Unitéhors TVA
189,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FIXX LOK |
Type | CVH |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Code | CVH-BF26-CXV |
Pression maximum de service | 138 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Fixx Lok H series |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | Série H |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |